Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Altro
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 3
Numero di ingressi analogici: 16
Ingresso, corrente: sì
Numero di uscite analogiche: 0
Corrente nominale permanente Iu: 30 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 1
Funzione: SPS-SPS
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 3 m
Corrente di uscita nominale I2N: 24 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Numero di ingressi analogici: 0
Ingresso, corrente: no
Numero di uscite analogiche: 8
Potenza nominale a frequenza nominale: 2.2 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Potenza nominale a frequenza nominale: 2.2 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 230 V
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 15 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...480 V