pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951164215 20F11GC015JA0NNNNN - 00884951164215

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951164215 20F11GC015JA0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 15 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 7.5 kW

  • Numero di fasi d'entrata - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4681 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0884951164215

Codice prodotto

RCK00884951164215

Cod. produttore

00884951164215

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

15 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

7.5 kW

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di ingressi digitali:

3

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

400 V

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

5.5 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Altezza:

543.2 mm

Profondità:

222.2 mm

Larghezza:

215.3 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Chopper di frenatura integrato:

no

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951164215 - 20F11GC015JA0NNNNN