pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OF8IH CONTROLLOGIX 8 PT A/O HART ISOLATED - 1756-OF8IH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OF8IH CONTROLLOGIX 8 PT A/O HART ISOLATED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 8

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002500308

Codice prodotto

RCK1756-OF8IH

Cod. produttore

1756-OF8IH

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

8

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Uscita, corrente:

sì

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

sì

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm