Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
797 prodotti
Tipo di montaggio: Altro
Collegabile in rete tramite cavo: sì
Principio di funzionamento: Differenziale termico
Tipologia: Spina
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Verso il basso
Intervallo di misura: 30...90 °C
Grado di protezione (IP): IP20
Max. carico di contatto: 16 A
Lunghezza: 95 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio da incasso
Larghezza: 95 mm
Tipologia: Adesivo
Significato del pittogramma: Uscita
Direzione: Sinistra
- copia
- copia
Rileva l'ammoniaca: no
Tipo di segnalazione: Ottico/acustico
Tipo di montaggio: Struttura
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 3.2 W
Tipologia: NiMh
Portata: 2 Ah
Tensione nominale: 2.4 V
Programma settimanale: no
Tipo di montaggio: Guida DIN
Programma 24 h: sì
Materiale del corpo: Ottone
Tensione di collegamento: 230 V
Diametro nominale: 3/4 pollice (20)