pagina iniziale

PERRY - PER1LEEX200 LAMP LED ANTIDEFL 220LM 1H SOLO EM - 1LEEX200

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEEX200 LAMP LED ANTIDEFL 220LM 1H SOLO EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Potenza totale - 3.2 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso in modalità d'emergenza - 200 lm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108363230

Codice prodotto

PER1LEEX200

Cod. produttore

1LEEX200

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Potenza totale:

3.2 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

200 lm

Con lampada inclusa:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo funzionamento:

Sola emergenza

Resistenza agli urti:

IK06

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

200...200 lm

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

470 mm

Altezza/profondità:

110 mm

1LE EX200 Antideflagrante 220 lm - 1h SE SE 220 lm Autonomia 1 h Batteria: 4,8 V · 1,5 Ah NiCd