Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
797 prodotti
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 220...220 V
Tipologia: Analogico
Tipo di montaggio: Guida DIN
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP20
Intervallo di regolazione valore luminosità: 0...1000 lx
Tipo di montaggio sensore di luminosità: Applicazione a parete
Tensione di commutazione nominale: 16 A
Materiale del corpo: Alluminio
Tensione di collegamento: 230 V
Diametro nominale: DN32
Lunghezza della sonda: 85 mm
Lunghezza del cavo di collegamento: 0 m
Materiale: Plastica
Materiale: Metallo