Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
797 prodotti
Lunghezza della sonda: 35 mm
Tipologia: Spina
Materiale: Plastica
Tipologia: Analogico
Esecuzione del contatto: Contatto invertitore (NO/NC)
Tipo di sensore: Sensore remoto
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP): IP44
Qualità del materiale: Dezincatura in ottone (DZR)
Tensione di collegamento: 230 V
Diametro nominale: 1/2 pollice (15)
Tipologia: NiMh
Portata: 0.14 Ah
Tensione nominale: 3.6 V
Colore: Bianco
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente massima (Imax): 100 A
Tipo di polo: Monofase
Rileva l'ammoniaca: no
Tipo di segnalazione: Ottico/acustico
Tipo di montaggio: Struttura
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: no
Rileva l'ammoniaca: no
Tipo di segnalazione: Ottico/acustico
Tipo di montaggio: Struttura
Colore: Bianco
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: A parete