pagina iniziale

PERRY - PER1IOIAWF0102 INTERR ASTRON WIFI 1 CANALE 2DIN - 1IOIAWF0102

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IOIAWF0102 INTERR ASTRON WIFI 1 CANALE 2DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h - no

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108008506

Codice prodotto

PER1IOIAWF0102

Cod. produttore

1IOIAWF0102

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

52500

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

6

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

sì

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

sì

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

sì

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

64

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

3500 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario astronomico Wi-Fi - 2 DIN.