pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE565B TERM.EL.F.COIL E/I RN BORDO ZEFIRO - 1TPTE565B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE565B TERM.EL.F.COIL E/I RN BORDO ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108000371

Codice prodotto

PER1TPTE565B

Cod. produttore

1TPTE565B

Produttore

PER

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

5 A

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...30 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Girevole

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero moduli da frutto:

2

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza:

81 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

27.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

II

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato elettronico per Fan-Coil serie “ZEFIRO” con comando EST/OFF/INV colore bianco. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Uscita 1 contatto NA polarizzato: 5(2)A/250Vc.a. Funzionamento proporzionale con periodo di controllo fisso. Comando EST/OFF/INV. Comando velocità I° II° III°. Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point. Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. Set-point con blocco meccanico temperatura. LED indicazione stato relè. LED indicazione EST / INV. LED indicazione presenza rete. Campo di regolazione 5 - 30°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81