PERRY - PER1LEQV200L LAMP STD TONDA QV200L SE 200LM 1H - 1LEQV200L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura - Altro
Tipo di indicazione - Su un lato/due lati
Con pittogramma - no
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
47 kg CO₂eq
EAN
8019108035625
Codice prodotto
PER1LEQV200L
Cod. produttore
1LEQV200L
Produttore
PER
Tipo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura:
Altro
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Con pittogramma:
no
Commutazione a distanza:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Tasto di controllo
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Numero di teste lampada:
1
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...40 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
280...280 lm
Flusso luminoso in stand-by:
0 lm
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Larghezza:
97 mm
Altezza/profondità:
47 mm
Lunghezza:
97 mm
Diametro esterno:
97 mm
Larghezza di montaggio:
97 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
55 mm
Lunghezza di montaggio:
97 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
100 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Tipo di collegamento:
Cavo di collegamento non confezionato


