Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2626 prodotti
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: sì
Con uscita di commutazione: sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Materiale del corpo: Plastica
Forma della scatola: Blocco
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Max. distanza di commutazione: 10000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Max. distanza di commutazione: 21000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PMP/PNP
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP65
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no