Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2627 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Grado di protezione (IP): IP67
Ampiezza di emissione nominale: 120 mm
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Altezza: 70 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm
Numero di uscite digitali: 4
Numero di ingressi digitali: 4
Tipo di uscita digitale: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 6 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 30 m
Numero di poli: 4