pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297735 OMD8000-R300-IEP-V1-L - 297735

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297735 OMD8000-R300-IEP-V1-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074636174

Codice prodotto

PEP297735

Cod. produttore

297735

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP67

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Messaggio di pre-guasto:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Con funzione tempo:

no

Forma della scatola:

Blocco

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

sì

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

54.3 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Distance sensor (PRT), Extremely long detection range paves the way for new applications , Pulse Ranging Technology (PRT), Analog output 4 ... 20 mA, Visible light source for easy alignment, Minimal black-white difference