pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801767 RL29-8-2000/73C/136 - 801767

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801767 RL29-8-2000/73C/136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079649568

Codice prodotto

PEP801767

Cod. produttore

801767

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP65

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Messaggio di pre-guasto:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Con funzione tempo:

no

Forma della scatola:

Blocco

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

54.3 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Frequenza di commutazione:

125 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Diffuse mode sensor, plastic housing, 2000 mm adjustable detection range, red light, light on, 2 push-pull outputs, M12 plug, Highly visible LED, Good alignability due to red transmission LED, Powerful push-pull output, Optimal price/power ratio, Protection class II