pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP212421 INY360D-F99-B16-V15 - 212421

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP212421 INY360D-F99-B16-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Larghezza del sensore - 45 mm

  • Altezza del sensore - 37 mm

  • Lunghezza del sensore - 65 mm

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078810709

Codice prodotto

PEP212421

Cod. produttore

212421

Produttore

PEP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

45 mm

Altezza del sensore:

37 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

E1-Type approval, Measuring range 0 ... 360°, High shock resistance, Extended temperature range
-40 ... +85 °C, CANopen interface, Increased noise immunity 100 V/m