Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2601 prodotti
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 15000 mm
Con funzione tempo: no
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 50000 mm
Con funzione tempo: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 35 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Con riflettore: no
Messaggio di pre-guasto: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 3 m
Numero di poli: 4
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Con interfaccia ottica: no
Numero di ingressi digitali: 4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC