Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2601 prodotti
Forma della scatola: Blocco
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Larghezza del sensore: 12 mm
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. distanza di commutazione: 3500 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 1 m
Numero di poli: 5