pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP253570 OBT30-R2F-E2 - 253570

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP253570 OBT30-R2F-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000322636

Codice prodotto

PEP253570

Cod. produttore

253570

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

25.5 mm

Lunghezza del sensore:

4.1 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

630 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Triangulation sensor with background suppression for standard applications, flat design, space-saving M2 mounting, 30 mm sensing range, red light, light on, PNP output, fixed cable, Very flat design for direct mounting without mounting bracket, Precisionobject detection, almost irrespective of the color, Small parts detection from 0.1 mm, Highly visible light spot, even on dark materials, High degree of immunity to extraneous light