PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP252993 V1-W-E8-BK5M-PUR-U - 252993

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Piegato ad angolo
Colore della guaina del cavo - Nero
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
2000000236766
Codice prodotto
PEP252993
Cod. produttore
252993
Produttore
PEP
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Piegato ad angolo
Colore della guaina del cavo:
Nero
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Grado di protezione (IP):
IP67


