Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolamento: Rosso
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 0.5...1.5 mm²
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 31.8 mm
Diametro filo: 0...0 mm
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 457 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
Colore: Nero
Tipologia: Con dentatura interna
Larghezza della banda: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19.1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38.1 mm
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6
Lunghezza: 5 m
Tipologia: Apparecchio elettronico per scrittura etichette
Risoluzione di stampa: 203 DPI
Numero di righe di testo: 8...8
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...2 mm
Lunghezza: 19.05 mm
Categoria: 6A
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: S/FTP