pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT150-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT150-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT150-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19.1 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983914937

Codice prodotto

PANHSTT150-C

Cod. produttore

HSTT150-C

Produttore

PAN

Diametro interno prima della retrazione:

38.1 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

19.1 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30.5 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Heat Shrink Thin, 1.5"(38.1mm) Dia, Black