pagina iniziale

PANDUIT - PANMLTFC5.4H-CP316 POLYESTER COATED STAINLESS STEEL TIE, AI - MLTFC5.4H-CP316

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLTFC5.4H-CP316 POLYESTER COATED STAINLESS STEEL TIE, AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 457 mm

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

  • Spessore nastro - 0.4 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983706358

Codice prodotto

PANMLTFC5.4H-CP316

Cod. produttore

MLTFC5.4H-CP316

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

457 mm

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.4 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1.112 N

Temperatura d'esercizio:

-60...150 °C

Temperatura di montaggio:

-40...150 °C

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Heavy, 18 (457mm), .010 (.25mm) thk