PANDUIT - PANBSV18X-MY GIUNTO COMBACIANTE, ISOLATO CON VINILE. - BSV18X-MY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5...1.5 mm²
Tipologia - Esecuzione UL
Forma della bussola - Lungo
Adatto per alte temperature (fino a 650° C) - no
Adatto per filo verniciato - no
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983407965
Codice prodotto
PANBSV18X-MY
Cod. produttore
BSV18X-MY
Produttore
PAN
Sezione nominale:
0.5...1.5 mm²
Tipologia:
Esecuzione UL
Forma della bussola:
Lungo
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore piatto:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Isolamento:
PVC
Colore dell'isolamento:
Rosso
Serie di tensioni:
Fino a 600 V
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Oil stop/barretta centrale:
no