Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 16.5 mm
Tipologia: Nastro senza fine
Lunghezza nastro: 4572 mm
Larghezza della banda: 19.1 mm
Tipologia: Connettore
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Categoria: 6A (TIA)
Lunghezza: 20 m
Tipo di cavo: S/FTP
Quota di fissaggio: Altro
Direzione di montaggio: Verticale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Categoria: 6A (TIA)
Tipo di collegamento: 110
Numero di prese/prese mobili: 48
Categoria: 5e
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: A una vite
Materiale: Plastica
Diametro nominale: 15.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 208 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 19.05 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 206 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm