pagina iniziale

PANDUIT - PANACC62-A-C FERMACAVO CON ADESIVO - ACC62-A-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANACC62-A-C FERMACAVO CON ADESIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 15.7 mm

  • Tipologia - A una vite

  • Diametro - 15.7...15.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983585243

Codice prodotto

PANACC62-A-C

Cod. produttore

ACC62-A-C

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

15.7 mm

Tipologia:

A una vite

Diametro:

15.7...15.7 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Bianco

Adatto in area antincendio:

no

Senza alogeni:

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Rivestito in plastica:

no

Cord Clip, Adh., .62"(15.8mm) Bundle, NAT