PANDUIT - PANFSD77-10-D FERULE CON ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE - - FSD77-10-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 16.5 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
0074983762538
Codice prodotto
PANFSD77-10-D
Cod. produttore
FSD77-10-D
Produttore
PAN
Sezione nominale:
1 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
16.5 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
18
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no