pagina iniziale

PANDUIT - PANCJS6X88TGRDY THE MINI-COM CAT 6A SHIELDED RJ45 TG JAC - CJS6X88TGRDY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCJS6X88TGRDY THE MINI-COM CAT 6A SHIELDED RJ45 TG JAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato - sì

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983945177

Codice prodotto

PANCJS6X88TGRDY

Cod. produttore

CJS6X88TGRDY

Produttore

PAN

Categoria:

6A

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

sì

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per cavo circolare:

no

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

no

Adatto per conduttori massicci:

no

Colore:

Nero

Mini-Com Module, Cat 6A, Shielded, 8 pos 8 wire, Universal, TG Style, (RD)