Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Categoria: 6
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6
Lunghezza: 0.5 m
Tipologia: Dispositivo di blocco
Tipo di montaggio: A parete
Categoria: Altro
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: Altro
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 19.1...38.1 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 22.2 mm
Larghezza della banda: 19.3 mm
Componente/tipo di collegamento: Fascetta per cavi
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di fissaggio: Serrare
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 157 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 719 mm
Larghezza della banda: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 450 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Colore del rivestimento: Giallo
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Colore del rivestimento: Giallo
Tipo di connettore collegamento 1: SC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 5 m