pagina iniziale

PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM005 2 FIBER OM4 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH - FZ23LSNSNSNM005

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM005 2 FIBER OM4 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 5 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Turchese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983826865

Codice prodotto

PANFZ23LSNSNSNM005

Cod. produttore

FZ23LSNSNSNM005

Produttore

PAN

Tipo di connettore collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Turchese

Categoria:

OM4

Tipo di connettore collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di cavo:

Duplex

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

OM4 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord LSZH SC Duplex to SC Duplex Std. IL - 5m