PANDUIT - PANNKFP923LSSSM020 NETKEY 2-FIBER OS2 SC DUPLEX TO SC DUPLE - NKFP923LSSSM020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Singlemode
Colore del rivestimento - Giallo
Categoria - OS2
Tipo di connettore collegamento 2 - SC-Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
0074983929818
Codice prodotto
PANNKFP923LSSSM020
Cod. produttore
NKFP923LSSSM020
Produttore
PAN
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Singlemode
Colore del rivestimento:
Giallo
Categoria:
OS2
Tipo di connettore collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di cavo:
Duplex
Manicotto anti-piegatura:
Stampato


