pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT8EH-Q0 FASCETTA, 719 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT8EH-Q0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT8EH-Q0 FASCETTA, 719 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Lunghezza nastro - 719 mm

  • Spessore nastro - 2.2 mm

  • Temperatura d'esercizio - -60...85 °C

  • Tipologia - Con dentatura interna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983542307

Codice prodotto

PANPLT8EH-Q0

Cod. produttore

PLT8EH-Q0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

12.7 mm

Lunghezza nastro:

719 mm

Spessore nastro:

2.2 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, 28.3L (719mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black