Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 305000 mm
Larghezza della banda: 12.7 mm
Colore: Neutro
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 2400 mm
Larghezza: 5.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 511 mm
Larghezza della banda: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipo: Retrazione a freddo
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Colore dell'isolamento: Blu
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Tipo di cavo: U/UTP
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 2 m
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
Colore: Grigio
Altezza: 77.7 mm
Larghezza: 44.5 mm
Colore: Nero
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 4.8 mm
Colore: Neutro
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 12.7 mm