PANDUIT - PANNK6APC2MBL THE NETKEY CAT 6A UTP PATCH CORD IS CONS - NK6APC2MBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di cavo - U/UTP
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Nero
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983961993
Codice prodotto
PANNK6APC2MBL
Cod. produttore
NK6APC2MBL
Produttore
PAN
Categoria:
6A
Tipo di cavo:
U/UTP
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Nero
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Configurazione pin:
1:1


