pagina iniziale

PANDUIT - PANFZ1BN3NNNSNM002 OM4 1 FIBER, 900M BUFFERED FIBER, NO JAC - FZ1BN3NNNSNM002

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFZ1BN3NNNSNM002 OM4 1 FIBER, 900M BUFFERED FIBER, NO JAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di cavo - Breakout

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983923267

Codice prodotto

PANFZ1BN3NNNSNM002

Cod. produttore

FZ1BN3NNNSNM002

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Breakout

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di connettore collegamento 2:

Altro

Colore del rivestimento:

Turchese

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

OM4 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Polarity Std IL 2m