pagina iniziale

PANDUIT - PANT50T-Q LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T50T-Q

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANT50T-Q LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 12.7 mm

  • Colore - Neutro

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 9.5...101.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983705801

Codice prodotto

PANT50T-Q

Cod. produttore

T50T-Q

Produttore

PAN

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

12.7 mm

Colore:

Neutro

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

9.5...101.6 mm

Trasparente:

Senza alogeni:

Temperatura d'esercizio:

-270...180 °C

Qualità del materiale:

PTFE

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 V0

Temperatura d'esercizio di breve durata:

342 °C

Spiral Wrap, 0.50"(12.7mm) x 25', TFE, Natural