Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
sezione nominale del conduttore: 0.258 mm²
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
- copia
- copia
Tipologia: Pannello guidacavi
Materiale: Plastica
Larghezza: 482.6 mm
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6
Lunghezza: 5 m
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 5 m
Colore del rivestimento: Giallo
Colore: Nero
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro nominale: 50.8 mm
Diametro del foro di fissaggio: 3.5 mm
Per diametro max. del fascio: 2.5 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare e ribadire
Tipo: Retrazione a freddo
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 76.2 mm
Tipologia: Flessibile a spirale
Materiale: Plastica
Diametro nominale: 25.4 mm
Categoria: 6
Adatto per numero di prese/prese mobili: 8
Numero di prese/prese mobili: 8
Colore: Bianco
Con prese/prese mobili: no
Tipo di montaggio: A parete
Lunghezza: 30.48 mm
Adatto per: Universale
Larghezza: 3.3 mm
Categoria: 6
Lunghezza: 0.2 m
Tipo di cavo: U/UTP