PANDUIT - PANHST3.0-48-2 LA GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SPE - HST3.0-48-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 76.2 mm
Tipo - Retrazione a freddo
Diametro interno dopo la retrazione - 25.4 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete spessa
Confezione
2 PZ
EAN
0074983616954
Codice prodotto
PANHST3.0-48-2
Cod. produttore
HST3.0-48-2
Produttore
PAN
Diametro interno prima della retrazione:
76.2 mm
Tipo:
Retrazione a freddo
Diametro interno dopo la retrazione:
25.4 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete spessa
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Senza alogeni:
no
Materiale:
Altro
Spessore della parete dopo la retrazione:
4.1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no