pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28SP8INBU THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 8-I - UTP28SP8INBU

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28SP8INBU THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 8-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 0.2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983979653

Codice prodotto

PANUTP28SP8INBU

Cod. produttore

UTP28SP8INBU

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

0.2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Blu

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Blue CM/LSZH Cable, 8in