pagina iniziale

PANDUIT - PANT100F-C LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T100F-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANT100F-C LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 25.4 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 22.2...152.4 mm

  • Trasparente - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983705450

Codice prodotto

PANT100F-C

Cod. produttore

T100F-C

Produttore

PAN

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

25.4 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

22.2...152.4 mm

Trasparente:

sì

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...50 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Temperatura d'esercizio di breve durata:

115 °C

Spiral Wrap, 1"(25.4mm) x 100', Poly, Natural