Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
- copia
- copia
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 36
Tipo di filettatura: PG
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 78 kVA
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 9 h
Numero di poli: 3
Intervallo di tensione: 1000...1000 V
Intensità di corrente: 400 A
Numero di poli: 5
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 18...25 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 30 kVA
Corrente nominale: 63 A
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 16 A
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Materiale del corpo: Acciaio inox
Colore del corpo: Acciaio inox
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=26 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4