PALAZZOLI - PAL473466 PR MOB 3P+T 32A 440V 60HZ 11HEEE - 473466
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Posizione ora - 11 h
Direzione di innesto - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8014950408894
Codice prodotto
PAL473466
Cod. produttore
473466
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Posizione ora:
11 h
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
CEE presa mobile diritta 3P+T 32A 440-460V 60Hz 11h IP67