pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL831612 GLOBO OVALE MEDIO CHIARO RIG - 831612

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL831612 GLOBO OVALE MEDIO CHIARO RIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Trama perforata - no

  • Materiale - Vetro

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950801657

Codice prodotto

PAL831612

Cod. produttore

831612

Produttore

PAL

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Trama perforata:

no

Materiale:

Vetro

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Diffusore di ricambio in vetro rigato trasparente X plafoniere ovali da 75W.