pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL453238 PRQUADDIR 3P+N+T 32A 400V 6H IP44EEE - 453238

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950401215

Codice prodotto

PAL453238

Cod. produttore

453238

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Diritto

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

75 mm

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

Distanza di foratura verticale:

60 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Esecuzione militare:

no

CEE presa fissa da incasso 3P+N+T 32A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP44