Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Acciaio
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=16 mm
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 4
Materiale: Alluminio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66/IP67
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 150 kVA
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Composizione: Cassetta apparente
Materiale: Plastica
Numero di unità: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44