PALAZZOLI - PAL773446 X-CEE PR FIX 20 3P+N+T 125A 400V 6H - 773446
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950136841
Codice prodotto
PAL773446
Cod. produttore
773446
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
12061
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
114 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
114 mm