pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769233 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A 380-440V 3H - 769233

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769233 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A 380-440V 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 3 h

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950127184

Codice prodotto

PAL769233

Cod. produttore

769233

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

3 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A 380-440V 3H IP66/67/68/69