pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769142 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 16A >50V 2H - 769142

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769142 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 16A >50V 2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >50 V grigio

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 2 h

  • Frequenza nominale - 300...500 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950126989

Codice prodotto

PAL769142

Cod. produttore

769142

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

>50 V grigio

Numero di poli:

5

Posizione ora:

2 h

Frequenza nominale:

300...500 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 16A >50V 2H IP66/67/68/69