Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 99 W
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Arancione
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP56
Tipologia: Commutatore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 21, 22
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4