pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477416EX C-EX SP MOB 3P+T 32A 400V 6H 3D3GEEE - 477416EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477416EX C-EX SP MOB 3P+T 32A 400V 6H 3D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950009640

Codice prodotto

PAL477416EX

Cod. produttore

477416EX

Produttore

PAL

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Tipologia:

Connettore

Colore identificativo:

Rosso

Materiale del corpo:

Plastica

Ingresso del cavo:

Diritto

Contatto di protezione:

sì

Per zona Ex gas:

2

CEE-EX SPINA MOBILE 3P+T 32A 400V 6H IP66 3D 3G

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI