PALAZZOLI - PAL471363 PRQUADINC 2P+T 16A 230V 6H IP67EEE - 471363
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 3
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 kg CO₂eq
EAN
8014950403127
Codice prodotto
PAL471363
Cod. produttore
471363
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
70 mm
Distanza di foratura verticale:
55 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
62 mm
Distanza di foratura orizzontale:
47 mm

Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


